Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2887063-BP Herst.-Nr.: 2427S-160 EAN/GTIN: 7314150447008 |
| |
|
| | |
| Bahco 2427S-160 VDE Flachrundzange 160 mm
ERGO™ Flachrundzange, isolierter Zwei-Komponenten-Griffen, 45° abgewinkelte Spitze, phosphatiert, VDE-geprüft, 160 mm
Ausstattung: ERGO™ Zwei-Komponenten-Griff, isoliert: thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen für einen besseren Griff Entwickelt gemäß dem wissenschaftlichen ERGO™-Prozess Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 Volt gemäß IEC 60900 Max. Schneidkapazität: 2,5 bis 3 mm Cu, 1,8 mm Fe, 1,4 bis 1,6 mm Fe+ Halbrunde und geriffelte Backen zum Greifen flacher und runder Materialien mit sehr guter Erreichbarkeit schwer zugänglicher Stellen Angewinkelte Backen mit gehärteten Schneidkanten zum Schneiden weicher und harter Drähte Hochleistungs-Stahllegierung Phosphatiert, korrosionsschutzbehandelt Geprüft nach: ISO 5745, IEC 60900 Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V stückgeprüft
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): VDE · Gewicht: 160 g · Produktabmessung, Länge: 160 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Marke: | Bahco | Anwendungsbereich (Zangen): | VDE | Herst.-Teilenr.: | 2427S-160 | Gewicht: | 160 g | Produkt-Art: | Flachrundzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, vde flachrundzange 160mm, elektronik spitzzange, bahco spitzzange, Bahco, 2427S-160 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,97* | € 42,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,93* | € 42,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,52* | € 42,09* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 39,39* | € 53,28* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,41* | € 69,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|