Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2887062-BP Herst.-Nr.: 2427 S-200 EAN/GTIN: 7314150033027 |
| |
|
| | |
| Bahco 2427 S-200 VDE Flachrundzange 200 mm
Flachrundzange, VDE, 60° abgewinkelt, 200 mm
Ausstattung: ERGO™ Zwei-Komponenten-Griff, isoliert: thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen für einen besseren Griff Entwickelt gemäß dem wissenschaftlichen ERGO™-Prozess Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 Volt gemäß IEC 60900 Max. Schneidkapazität: 2,5 bis 3 mm Cu, 1,8 mm Fe, 1,4 bis 1,6 mm Fe+ Halbrunde und geriffelte Backen zum Greifen flacher und runder Materialien mit sehr guter Erreichbarkeit schwer zugänglicher Stellen Angewinkelte Backen mit gehärteten Schneidkanten zum Schneiden weicher und harter Drähte Hochleistungs-Stahllegierung Phosphatiert, korrosionsschutzbehandelt Geprüft nach: ISO 5745, IEC 60900 Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V stückgeprüft
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): VDE · Gewicht: 170 g · Produktabmessung, Länge: 200 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Marke: | Bahco | Anwendungsbereich (Zangen): | VDE | Herst.-Teilenr.: | 2427 S-200 | Gewicht: | 170 g | Produkt-Art: | Flachrundzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange vde 200 mm, elektronik spitzzange, bahco spitzzange, Bahco, 2427 S-200 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,58* | € 45,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,81* | € 45,84* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 31,63* | € 47,67* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,04* | € 48,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,32* | € 49,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|