Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2887061-BP Herst.-Nr.: 2223 S-150 EAN/GTIN: 7314150032983 |
| |
|
| | |
| Bahco 2223 S-150 VDE Abisolierzange 0.5 bis 5 mm²
Abisolierzange, VDE, brüniert, 150 mm
Ausstattung: ERGO™ Zwei-Komponenten-Griff, isoliert: thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen für einen besseren Griff Entwickelt gemäß dem wissenschaftlichen ERGO™-Prozess Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 Volt gemäß IEC 60900 Leiterquerschnitt: Ø 0,5 mm bis 5 mm Abisolierzange zum Abisolieren von Kupfer- und Aluminiumkabeln Zum Abisolieren von Kupferkabeln von bis zu Ø 5 mm Hochleistungs-Stahllegierung Phosphatiert, korrosionsschutzbehandelt Geprüft nach: IEC 60900 Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V stückgeprüft
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): VDE · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.5 mm² · Gewicht: 170 g · Produktabmessung, Länge: 150 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt: | 0.5 bis 5 mm² | Marke: | Bahco | Anwendungsbereich (Zangen): | VDE | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 5 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.5 mm² | Gewicht: | 170 g | Produkt-Art: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,59* | € 40,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,46* | € 42,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,53* | € 43,34* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,28* | € 50,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,43* | € 57,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|