Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 43324 4 Port USB 3.1 Gen 1-Hub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886695-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43324
EAN/GTIN:
     4002888433242
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
LINDY 43324 4 Port USB 3.1 Gen 1-Hub Schwarz

4 Port USB 3.0 Hub

Zum Anschluss von vier USB-Peripheriegeräten Typ A an einem Computer mit Typ A Port
Unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s
Handliches und elegantes Design mit integriertem Kabel
Kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ A

Der Lindy 4 Port USB 3.0 Hub ermöglicht den Anschluss von vier USB-Peripheriegeräten Typ A an einem Computer mit USB Port Typ A. Der Hub unterstützt Datenübertragungsraten bis 5 Gbit/s und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1.

Er wird über den USB Bus mit Strom versorgt. Sein funktionales und elegantes Design mit integriertem Kabel macht ihn zum perfekten Begleiter für mobile Geräte.

Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Hub kann daher mühelos installiert werden - egal ob durch professionelle oder unerfahrene Anwender. 

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.
USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Gewicht: 60 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 0.3 m · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 103 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Tiefe: 26 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.1 Gen 1 · Stromversorgung (LOV): über USB · Übertragungsrate: 5 GBit/s

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.3 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
103 mm
Marke:
LINDY
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 3.1 Gen 1
Port (Nur für Titel):
4 Port
Stromversorgung (LOV):
über USB
Anzahl Ausgänge:
4 x
Übertragungsrate:
5 GBit/s
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
USB 3.1 Gen 1-Hub
Weitere Suchbegriffe: LINDY, 43324, USB-Hub, mehr USB am PC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,78*
€ 14,80*
€ 6,78*
ab € 11,08*
€ 15,20*
1 Tag
53
€ 10,00*
ab € 11,52*
€ 15,80*
€ 4,00*
ab € 12,04*
€ 16,73*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 20,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.