Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 35347 RCA Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 3 m Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886687-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35347
EAN/GTIN:
     4002888353472
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
LINDY 35347 RCA Audio Anschlusskabel [2x RCA-Stecker - 2x RCA-Stecker] 3 m Anthrazit

3m Dual Phono Audiokabel, Cromo Line

Zur Verbindung eines TVs mit Hi-Fi Geräten, Soundbars oder anderem Audio-Video-Zubehör
Hochflexibles und qualitativ hochwertiges Premium-Kabel
24K vergoldete Stecker für optimale Leitfähigkeit
PVC- und halogenfreier Kabelaufbau (TPE)

Das Lindy Cromo Line Dual Phono Audiokabel ist ein qualitativ hochwertiges und flexibles Kabel zum Anschluss an Hi-Fi- und Audio-Equipment. Das Kabel verfügt über eine exzellente Kabelkonstruktion mit 24K vergoldeten Kontakten für optimale Leitfähigkeit und Schutz gegen Korrosion.

Das Lindy Dual Phono Audiokabel ist ideal zur Verwendung von Hi-Fi Geräten oder Soundbars in Verbindung mit TV-Geräten. Mittels diesem Kabel kann das Audiosignal eines Audio-/Video-Gerätes mit nur einem Kabel auf einer Länge von bis zu 10m erweitert werden.

Die Kabel sind PVC-frei und entsprechen damit den Vorgaben der EU, die Verwendung von PVC zu reduzieren. Der Kabelaufbau ist halogenfrei unter Verwendung von TPE (Thermoplastic Elastomers) für den Kabelmantel sowie einer Nylonisolierung für die inneren Leiter.

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: RCA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RCA-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RCA-Stecker · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Anthrazit · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Stecker
Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
RCA
AWG:
28
Produkt-Art:
Audio Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, lindy chinchkabel, chinch kabel, chinchkabel 3 meter, LINDY, 35347, Audio-Kabel, Kabel für Audio
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,67*
€ 10,87*
€ 6,78*
ab € 7,93*
€ 11,23*
2 Tage
6
€ 10,00*
ab € 8,50*
€ 11,76*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,54*
€ 12,09*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.