Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED bedrahtet 5 mm Hohe Lumen 15 ° 30 mA 1.8 V, 3.4 V Rot, Gelb, Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886454-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11545816
EAN/GTIN:
     4064161258805
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet tru components
TRU COMPONENTS LED bedrahtet 5 mm Hohe Lumen 15 ° 30 mA 1.8 V,3.4 V Rot,Gelb,Orange,Blau,Grün,Pink,Warmweiß,Reinweiß

TRU COMPONENTS LED Sortiment 5 mm, hohe Lumen

96 Stück mit Aufbewahrungsbox
Einfache Verwendung
Sichere Lagerung

Ausstattung:
Hohe Lumen
5 mm rund Standard 15° Richtwirkung
Wasserklar

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Durchlassspannung U(F): 1.8 V,3.4 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Rot,Gelb,Orange,Blau,Grün,Pink,Warmweiß,Reinweiß · Lichtstrom (phi): 2.5 lm,3 lm,4.5 lm,10 lm · Linsentyp (Details): Rund · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Typ: Hohe Lumen · Wellenlänge: 465 nm,630 nm

Lieferumfang:
12x LED mit hohem Lichtstrom, 5 mm, rot
12x LED mit hohem Lichtstrom, 5 mm, gelb
12x LED mit hohem Lichtstrom, 5 mm, orange
12x LED mit hohem Lichtstrom, 5 mm, blau
12x LED mit hohem Lichtstrom, 5 mm, grün
12x LED mit hohem Lichtstrom, 5 mm, pink
12x LED mit hohem Lichtstrom, 5 mm, warmweiß
12x LED mit hohem Lichtstrom, 5 mm, reinweiß

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
96 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb | Orange | Blau | Grün | Pink | Warmweiß | Reinweiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
465 nm | 630 nm
Farbe:
rot | gelb | orange | blau | grün | pink | weiß
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
1.8 V | 3.4 V
Lichtstrom (phi):
2.5 lm | 3 lm | 4.5 lm | 10 lm
Abstrahlwinkel:
15 °
Typ:
Hohe Lumen
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-11545816, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
193
Frei Haus
ab € 45,74*
€ 61,59*
€ 4,00*
ab € 43,68*
€ 61,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,59*
€ 73,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,66*
€ 71,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,30*
€ 68,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,18*
€ 65,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,60*
€ 62,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,74*
€ 54,43
pro Packung
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 0,47646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.