Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2885971-BP Herst.-Nr.: 854684 EAN/GTIN: 6970357854684 |
| |
|
| | |
| Insta360 114 cm Invisible Selfie Stick Selfie Stick Insta360 Ace,Insta360 Ace Pro,Insta360 GO 2,Insta360 GO 3,Insta360 X3,Insta360 ONE R,Insta360 ONE RS,Insta360 ONE X,Insta360 ONE X2 854684
INSTA360 114 cm Invisible Selfie Stick
Wird automatisch aus 360°-Aufnahmen entfernt für unglaubliche Third-Person-Aufnahmen und unmögliche Perspektiven Lässt sich dank des superleichten Designs auch längere Zeit angenehm tragen Robuste Materialien sorgen für eine sichere Verwendung mit Insta360 Kameras Neue, ultra-stabile Verlängerung Um die beste Stabilität zu gewährleisten sollten nur 2 Segmente (~70cm) des Selfie-Sticks herausgezogen werden, wenn die ONE RS 1-Zoll 360° Edition daran befestigt ist. Wenn er weiter ausgefahren ist, sollte die Stabilität der Kamera während der Aufnahme geprüft werden Lange Selfie-Sticks sollten nicht bei hohen Geschwindigkeiten oder in actionreichen Szenarien verwendet werden Der Invisible-Selfie-Stick-Effekt kann nur bei 360° Kameras realisiert werden
114 cm Unsichtbarer Selfie Stick Das ultimative Tool für unmögliche Third-Person-Aufnahmen und endlose kreative Möglichkeiten. Mal siehst du ihn, mal nicht. Die von Insta360 entwickelte Stitching-Software entfernt den Selfie-Stick aus 360°-Fotos und –Videos. Federleicht Durch stetige Weiterentwicklungen in Sachen Konstruktion und Material hat Insta360 es geschafft, einen superleichten Selfie-Stick für ultimative Mobilität herzustellen. Robuster als je zuvor Robust und stabil, auch bei intensivster Action. Stellt einen perfekten unsichtbaren Selfie-Stick-Effekt sicher. Simpler, langlebiger Auszieh-Mechanismus Dank der neuen Federdämpfung ist der Stick noch langlebiger und lässt sich besser ausziehen.
Technische Daten: Gewicht: 118 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (GoPro): Insta360 Ace,Insta360 Ace Pro,Insta360 GO 2,Insta360 GO 3,Insta360 X3,Insta360 ONE R,Insta360 ONE RS,Insta360 ONE X,Insta360 ONE X2 · Produktabmessung, Länge: 1140 mm · Weitere technische Daten: Länge zusammengeschoben: 233 mm Material: Aluminiumlegierung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 1140 mm | Marke: | Insta360 | Farbe: | schwarz | Passend für (GoPro): | Insta360 Ace | Insta360 Ace Pro | Insta360 GO 2 | Insta360 GO 3 | Insta360 X3 | Insta360 ONE R | Insta360 ONE RS | Insta360 ONE X | Gewicht: | 118 g | Produkt-Art: | Selfie Stick |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Insta360, 854684, 114 cm Invisible Selfie Stick |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,64* | € 33,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,19* | € 33,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 26,35* | € 36,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 29,99* | € 40,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,61* | € 65,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|