Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 Invisible Selfie Stick Selfie-Stick Kamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insta360 Invisible Selfie Stick Selfie-Stick Kamera Schwarz
Insta360 Invisible Selfie Stick Selfie-Stick Kamera Schwarz
Insta360 Invisible Selfie Stick Selfie-Stick Kamera Schwarz
Insta360 Invisible Selfie Stick Selfie-Stick Kamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104840036
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSAAVF
EAN/GTIN:
     6970357854684
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Kamera
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Insta360
Material
Aluminium
Teleskopisch
Ja
Minimum Gerätweite
23.3 mm
Minimum Gerätetiefe
114 mm
Anzahl der Sektionen
3
Kompatibilität
Insta360: GO 2, ONE X2, X3, ONE R, GO, ONE X
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
118 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.