Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKSA H5 On Ear Headset Bluetooth® Schwarz Mikrofon-Rauschunterdrückung, Noise Cancelling Headset, m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885778-BP
Hersteller:
     EKSA
Herst.-Nr.:
     H5
EAN/GTIN:
     4064161258706
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
EKSA H5 On Ear Headset Bluetooth® Schwarz Mikrofon-Rauschunterdrückung,Noise Cancelling Headset,mit Bluetooth® Basisstation,inkl. Lade- und Dockingstation,Mikrofon-Stummschaltung,Lautstärkeregelung

Kabelloses, Noise-Cancelling-Mono-Headset mit künstlicher Intelligenz, inkl. Ladestation

Noise-Cancelling mit künstlicher Intelligenz
Integrierter Qualcomm Bluetooth® 5.0-Chip
2 Lademöglichkeiten (per USB-Kabel / in der Ladestation)
Verschiedene Verbindungsoptionen (Bluetooth® und USB-Empfänger)
Mikrofonarm um 270° drehbar - Mikrofon kann rechts oder links getragen werden
Verstellbares Noise-Cancelling-Mikrofon
Batterie-Lebensdauer bei Gesprächen: 25 h
Batterie-Lebensdauer bei Musikwiedergabe: 45 h

Bieten Sie Ihren Gesprächspartnern kristallklare Sprachqualität mit diesem KI-gesteuerten Noise-Cancelling-Headset mit EKSAtelecom VoicePure ENC-Technologie, das 99,8 % der Umgebungsgeräusche blockieren kann, unabhängig von den Geräuschen in Ihrer Umgebung.

Verabschieden Sie sich von verhedderten Kabeln mit dem Bluetooth 5.0-fähigen EKSAtelecom Büro-Headset mit Qualcomm-Chip. Mit einer Reichweite von 10 m genießen Sie mit dem kabellosen Headset außergewöhnliche Qualität, auch wenn Sie sich von Ihrem Schreibtisch entfernen.

Ausstattung:
Bluetooth-Version: QCC3020 V5.0 (Modul: BQB)
Treibereinheit: 40 mm
Reichweite: max. 10 m
Batterie-Lebensdauer bei Musikwiedergabe: 45 h
Batterie-Lebensdauer bei Gesprächen: 25 h
Ladedauer: ca. 1,5 h
Impedanz: 32 Ω ± 15 % (bei 1000 Hz / 1 mW)
Lautsprecher-Sensitivität: 125 dB ± 3 dB
Frequenzbereich: 2402 MHz - 2480 MHz
Batterie: Wiederaufladbare 400 mAh-Li-Polymer-Batterie

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 40 h · Anschluss (Headset): USB-C® · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Bluetooth Version: 5.0 · Empfindlichkeit (Mikrofon): 125 dB · Frequenz-Bereich (Mikrofon): 100 Hz - 10 kHz · Funkfrequenz (Details): 100 Hz - 10 kHz · Funktionen (Kopfhörer): Mikrofon-Rauschunterdrückung,Noise Cancelling · Gerätesteuerung (Kopfhörer): Universal · Gewicht: 218 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 32 Ω · Kabellänge: 0.64 m · Kopfhörer-Besonderheiten: Headset,mit Bluetooth® Basisstation,inkl. Lade- und Dockingstation,Mikrofon-Stummschaltung,Lautstärkeregelung · Passend für (Geräte): Android,iOS,PC · Produktabmessung, Breite: 16 cm · Produktabmessung, Höhe: 6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 19.5 cm · Sprechzeit: 40 h · Strom-Versorgung: USB (Kabel enthalten) · Trageart (Kopfhörer): On Ear · Tragevariante Bügel: Überohr · Tragevariante Hörer: On Ear · Übertragungsart (Kopfhörer): Bluetooth® · Übertragungsart (Kopfhörer) (Nur für Titel): Bluetooth®

Lieferumfang:
1 x kabelloses Headset,1 x PC-Adapter,1 x 1x USB Typ-C® Ladekabel,1 x Ladestation,1 x Aufbewahrungstasche,1 x Bedienungsanleitung,1 x Sicherheitshinweise

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Bluetooth Version:
5.0
Kabellänge:
0.64 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
19.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
6 cm
Produktabmessung, Breite:
16 cm
Übertragungsart (Kopfhörer) (Nur für Titel):
Bluetooth®
Marke:
EKSA
Anschluss (Headset):
USB-C®
Impedanz (Integer):
32 Ω
Tragevariante Hörer:
On Ear
Tragevariante Bügel:
Überohr
Trageart (Kopfhörer):
On Ear
Farbe:
schwarz
Gerätesteuerung (Kopfhörer):
Universal
Passend für (Geräte):
Android | iOS | PC
Funktionen (Kopfhörer):
Mikrofon-Rauschunterdrückung | Noise Cancelling
Kopfhörer-Besonderheiten:
Headset | mit Bluetooth® Basisstation | inkl. Lade- und Dockingstation | Mikrofon-Stummschaltung | Lautstärkeregelung
Strom-Versorgung:
USB (Kabel enthalten)
Übertragungsart (Kopfhörer):
Bluetooth®
Akku-Laufzeit (max.):
40 h
Empfindlichkeit (Mikrofon):
125 dB
Frequenz-Bereich (Mikrofon):
100 Hz - 10 kHz
Funkfrequenz (Details):
100 Hz - 10 kHz
Sprechzeit:
40 h
Gewicht:
218 g
Produkt-Art:
On Ear Headset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,86*
€ 66,15*
Lager 102
465
Frei Haus
ab € 49,05*
€ 66,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.