Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-MX248 Vegas Arbeitsspeicher-Kühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2875677-BP
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-MX248
EAN/GTIN:
     4710614538917
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR3 RAM
Akasa AK-MX248 Vegas Arbeitsspeicher-Kühler

Akasa AK-MX248 Vegas RAM-Kühlerkörper mit addressierbare RGB-LEDS

Ein Kühlkörper-Modul aus Aluminium mit integrierter RGB-Beleuchtung
einzeln adressierbare LEDs
Steuerung über Mainboard-Software
Kompatibilität aller DIMMs und VLP-DIMMS der DDR-
DDR2-, DDR3- und DDR4-Gen

Ein Kühlkörper-Modul aus Aluminium mit integrierter RGB-Beleuchtung einzeln adressierbare LEDs

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 42.5 mm · Produktabmessung, Länge: 138.3 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium, Kunststoff
Kompatibilität RAM: Alle Arten von DIMM und VLP DIMM-RAM (DDR/DDR2/DDR3/DDR4) mit einseitig oder beidseitig platzierten Speicher-Chips.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
42.5 mm
Produktabmessung, Länge:
138.3 mm
Marke:
Akasa
Produkt-Art:
Arbeitsspeicher-Kühler
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Kühlkörper, akasa kühlkörper, ddr ram, Akasa, AK-MX248, AK-MX248 Vegas, Cooler, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,26*
€ 29,40*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 20,93*
€ 29,41*
€ 3,50*
ab € 33,85*
€ 46,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.