Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxexpert BXPPABSB350500190-F01 Installations-Gehäuse 190 x 350 x 500 ABS Kunststoff Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2873055-BP
Hersteller:
     Boxexpert
Herst.-Nr.:
     BXPPABSB350500190-F01
EAN/GTIN:
     4260543453152
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Boxexpert BXPPABSB350500190-F01 Installations-Gehäuse 190 x 350 x 500 ABS Kunststoff Schwarz 1 St.

BOXEXPERT Wandschrank-Gehäuse Serie Fleet 500x350x190mm schwarz

Die Serie Fleet blackline von BOXEXPERT ist ein Wandschrank-Gehäuse aus ABS Kunststoff in der Fabre schwarz mit 1-Punkt Schließung in der Größe 200x300x130mm und ab 250x350x150mm bis 400x600x200mm mit 2-Punkt Schließung. Die Größe 700x500x250mm hat eine 3-Punkt Schließung um auch hier die höchste Schutzart erreichen zu können. Dieses Gehäuse ist sowohl für den Innen, als auch für den Ausseneinsatz perfekt geeignet ist. Es ist einfach zu handhaben und sehr schnell zu installieren. Die Serie Fleet ist eine kostengünstige Alternative zu allen Stahlblechwandschränken.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): mit Scharnier auf der langen Seite mit 2-Punkt Schließung in schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Schutzart: IP65,IK10

Lieferumfang:
Schaltschrankunterteil,Tür mit eingeschäumter Dichtung,Montageplatte (Stahlblech, verz.),4 Stück Wandbefestigungslasche,Verriegelungsschlüssel,Montageschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 350 x 500 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Marke:
Boxexpert
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP65 | IK10
Farbe:
schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
BXPPABSB350500190-F01
Typ (Hersteller-Typ):
BXPPABSB350500190-F01
Ausführung (allgemein):
mit Scharnier auf der langen Seite mit 2-Punkt Schließung in schwarz
Länge bzw. Tiefe:
190 mm
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-25 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Boxexpert, BXPPABSB350500190-F01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,51*
€ 76,86*
€ 4,00*
ab € 57,74*
€ 76,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Boxexpert
BXPPLOCKB
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.