Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxexpert BXPJSGH686-10 Abzweigdose (B x H) 183 mm x 136 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2873047-BP
Hersteller:
     Boxexpert
Herst.-Nr.:
     BXPJSGH686-10
EAN/GTIN:
     4260543454463
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Boxexpert BXPJSGH686-10 Abzweigdose (B x H) 183 mm x 136 mm 1 St.

BOXEXPERT Verteilerdose wasserdicht 6-polig Serie Hanse-ERD

Der wasserdichte 6-polige Verteilerkasten mit Schutzart IP68 ist ein hochwertiges und geprüftes Gehäuse, ideal für den Einsatz im Außenbereich wie Garten, Feuchträume, Unterwasser oder im Erdreich, z.B. zum Verzweigen und Verbinden von Erdkabeln.

Ob Sie Ihre LED-Gartenbeleuchtung oder Ihre Teichpumpe im Außenbereich anschließen, dieser Außenverteiler sorgt mit seiner hohen Schutzart IP68 und den wasserdichten Kabelverschraubungen dafür, dass keine Feuchtigkeit an die elektrischen Anschlüsse gelangen kann. Das Gehäuse ist staubdicht und bietet vollen Berührungsschutz und ist auch bei dauerhaftem Untertauchen wasserdicht, außerdem ist es gegen starkes Strahlwasser aus allen Richtungen und hohe Luftfeuchtigkeit geschützt. Sie können das wasserdichte Gehäuse in einer Wassertiefe von bis zu 4 Metern sowie in klassischen Feuchträumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie Badezimmern, Kellern oder Garagen, sicher einsetzen.

Im industriellen Bereich kann das Produkt auch in Werkstätten oder Labors eingesetzt werden, die regelmäßig mit Hochdruckwasser gereinigt werden und somit als Feuchträume gelten. Aufgrund seiner geringen Größe lässt sich der 6-polige Verteilerkasten unauffällig im Garten platzieren und kann auch bedenkenlos dauerhaft in der Erde vergraben werden.

Lassen Sie die elektrischen Komponenten Ihrer Gartenbeleuchtung nicht ungeschützt. Der Temperaturbereich des Gehäuses der wasserdichten Verteilerkästen liegt zwischen -40°C und +105°C und ist damit von industrieller Qualität. Ob Frost oder Feuchtigkeit, die Kontakte werden durch die hochwertige Konstruktion geschützt und trocken gehalten. Verzinnte Kontakte verhindern Korrosion und das hochwertige Nylon PA66 ist robust und witterungsbeständig. Diese Materialeigenschaften, kombiniert mit der hohen Schutzart IP68, machen diese Abzweigdose zur perfekten Wahl für den Außenbereich und alle Installationszonen in Feuchträumen nach DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701): 2008-10.

Zehn M25-Kabelverschraubungen (4-14mm Kabelquerschnitt) sind in die Kabelbox integriert und sorgen für zusätzliche Stabilität. Passende Reduzierstücke und Klemmverbinder für Leiterquerschnitte von 0,5-6mm² sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Das Gehäuse verfügt über insgesamt fünf Eingänge und fünf Ausgänge.

Hochwertige und sichere Materialien haben für unser Unternehmen oberste Priorität. Deshalb wurden diese Gehäuse gründlich geprüft und zugelassen und entsprechen den in Europa geltenden Normen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 183 mm · Produktabmessung, Höhe: 136 mm

Lieferumfang:
Anschlussklemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 183 mm x 136 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
10x M25 (4-14mm Kabelquerschnitt) mit passenden Reduzierungen
Produktabmessung, Höhe:
136 mm
Produktabmessung, Breite:
183 mm
Marke:
Boxexpert
Halogenfrei:
Ja
Eingänge / Ausgänge:
10 einzel / 5x Eingang 5x Ausgang
Polzahl Gesamt:
6
Schutzart:
IP68
Material:
Nylon® | PA66
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Stromstärke (max.):
24 A
Leiterquerschnitt (max.):
6 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Spannung (max.):
450 V/AC
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip68, abox, abzweigdose ip68, Boxexpert, BXPJSGH686-10, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 32,85*
€ 4,00*
ab € 22,86*
€ 32,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.