Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxexpert BXPJSGH686-8 Abzweigdose 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2873046-BP
Hersteller:
     Boxexpert
Herst.-Nr.:
     BXPJSGH686-8
EAN/GTIN:
     4260543454456
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Boxexpert BXPJSGH686-8 Abzweigdose 1 St.

BOXEXPERT Verteilerdose wasserdicht 6-polig Serie Hanse-ERD

Die hochwertige 6-polige Verteilerdose mit der Schutzart IP68 ist wasserdicht und wurde sorgfältig geprüft. Sie eignet sich ideal für den Einsatz im Freien, beispielsweise im Garten, in Feuchträumen, unter Wasser oder im Erdreich. Diese Abzweigdose bietet eine sichere Verbindung und Verzweigung von Erdkabeln und gewährleistet mit ihren wasserdichten Kabelmuffen und der Schutzart IP68, dass Feuchtigkeit nicht an die elektrischen Anschlüsse gelangt.

Die wasserdichte Verteilerdose schützt die elektrischen Anschlüsse vor Staub, bietet einen vollständigen Berührungsschutz und ist auch bei dauerhaftem Untertauchen wasserdicht. Die Verbindungsdose ist somit auch vor starkem Strahlwasser und hoher Luftfeuchtigkeit geschützt und kann bei einer Wassertiefe von bis zu 4 Metern dauerhaft genutzt werden. Sie eignet sich auch für industrielle Anwendungen in Werkstätten oder Laboren, die regelmäßig mit Strahl- oder Spritzwasser gereinigt werden.

Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Nylon PA66, das robust und witterungsbeständig ist. Die verzinnten Kontakte verhindern Rostbildung und der Temperaturbereich der Gehäuse liegt zwischen -40C° und +105C°. Diese Abzweigdose erfüllt alle Anforderungen der Installationszonen in Feuchträumen nach DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.

Die Verteilerdose verfügt über acht M25 Kabelverschraubungen, die fest in die Kabeldose integriert sind und zusätzliche Stabilität bieten. Passende Reduzierungen und Klemmanschlüsse für Leiterquerschnitte von 0,5-2,5mm² sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Insgesamt verfügt das Gehäuse über vier Eingänge und vier Ausgänge.

Dieses Produkt wurde gründlich geprüft und entspricht den in Europa geltenden Normen. Es ist eine unauffällige und sichere Lösung für den Anschluss Ihrer Outdoor LED Gartenbeleuchtung oder Ihrer Teichpumpe. Verlassen Sie sich auf die hohe Qualität und das sichere Material dieser wasserdichten Verteilerdose, um die Elektrik Ihrer Gartenbeleuchtung zu schützen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 170 mm

Lieferumfang:
Anschlussklemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
8 x M25 (4-14mm Kabelquerschnitt) mit passenden Reduzierungen
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Marke:
Boxexpert
Halogenfrei:
Ja
Eingänge / Ausgänge:
8 einzel / 4x Eingang 4x Ausgang
Polzahl Gesamt:
6
Schutzart:
IP68
Material:
Nylon® | PA66
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Stromstärke (max.):
24 A
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Spannung (max.):
450 V/AC
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip68, abox, abzweigdose ip68, Boxexpert, BXPJSGH686-8, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 30,67*
€ 4,00*
ab € 21,26*
€ 30,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.