Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltester R158006 Trend Networks PoE Pro BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2867346-BP
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     R158006
EAN/GTIN:
     5056310402039
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabeltester R158006 Trend Networks PoE Pro BT

PoE Pro Datenkabel- und PoE 90 Watt Tester mit Bluetooth/Report-Funktion - Cloud-Connected

PoE Pro mit Bluetooth
Unterstützung des leistungsstarken PoE nach 802.3bt (bis 90 W)
Gibt eine eindeutige OK/Fehler-Ergebnisbewertung
Zuverlässige Messungen an PoE-Installationen
Erkennung von Switch-Datenraten 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G
Speicherung der Testergebnisse in Echtzeit durch die kostenlose AnyWARE Cloud App auf dem Mobilgerät
Nahtlose Übertragung in die AnyWARE Cloud zur professionellen Berichterstellung

Der PoE Pro mit Bluetooth erhöht die Aussagekraft der Messungen und dokumentiert bei der Installation, Wartung und Fehlerdiagnose von Netzwerkkabeln die einwandfreie Funktion der PoE-Versorgung. Die Testergebnisse werden in Echtzeit durch die kostenlose AnyWARE Cloud App auf dem Mobilgerät gespeichert und kann dann nahtlos in die AnyWARE Cloud übertragen werden um professionelle PDF-Berichte zu erstellen. Bisher mussten die Techniker die einzelnen Standards, Ausgangsleistungen und Kabellängen von PoE kennen, um sicherzugehen, dass ein angeschlossenes Gerät ordnungsgemäß betrieben werden kann. Der PoE Pro erkennt – unabhängig von der Kabellänge, Kabelgüte und von anderen Faktoren – die Leistungsklasse der PoE-Quelle (Versorger) und die dem PoE-Gerät (Verbraucher) zur Verfügung gestellte Leistung. Er gibt eine eindeutige OK/Fehler-Ergebnisbewertung gemäß den Normen IEEE 802.3af/at/bt aus. Der PoE Pro erkennt die Switch-Datenraten von 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G um Switch-Konfigurationen zu testen und die gewünschte Netzwerkrate am Standort des installierten Gerätes sicherzustellen. Neben der PoE-Prüfung und Fehlerdiagnose mit Reporting-Funktion über die AnyWARE Cloud App erlaubt die TDR-Technologie Unterbrechungen und Kurzschlüsse auf dem Kabel schnell und präzise zu lokalisieren, der kompakte Tester unterstützt die Verdrahtungsprüfung, Port-Blinken, erkennt analoge (PBX) und digitale (ISDN) Telefondienste, Multimedia-Unterstützung RJ-45-, RJ-11/RJ-12- und Koaxial-Anschlüsse zur Überprüfung von Kupfer-Niederspannungsleitungen. Der Tester ist mit einem Tongenerator ausgestattet und identifiziert und lokalisiert Kabel in Verbindung mit einem kompatiblen induktiven Empfänger (Option R180001).

Ausstattung:
PoE-Tests
PoE-Prüfung gemäß IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)
PoE++/4PPoE nach 802.3bt (bis 90 Watt)
Unterstützung der meisten Nichtstandard-PoE-Injektoren
Erkennung des PSE-Typs (af/at/bt)
Erkennung der PSE-Klasse (0-8)
Ermittlung der maximal verfügbaren Leistung (W) am Gerätestandort
Anzeige der Spannung (V)
Anzeige der Leitungsparre mit PoE
Kabelprüfung
Unterstützung von RJ45-, RJ11/12- und Koaxial-Anschlüssen
Verdrahtungstest auf Verdrahtungsfehler, Split-Pairs, Kurzschlüsse und Unterbrechungen
Kabellängen
Entfernung zu Unterbrechungen/Kurzschlüssen (TDR)
Kabellokalisierung
Analoger und digitaler Tongenerator
Unterstützt handelsübliche induktive Leitungssucher
Aktive Netzwerktests:
Port-Blinken
Erkennung von Medien-Diensten: Ethernet, analoge/digitale Telefondienste und ISDN
Erkennung der Ethernet-Datenrate 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G
Reporting-Funktion
Erstellung und Verwaltung von Testberichten mit AnyWARE Cloud
Speicherung der Testergebnisse in Echtzeit durch die kostenlose AnyWARE Cloud App auf dem Mobilgerät
Übertragung in die AnyWARE Cloud für die professionelle Berichterstellung

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Ja · Anzeige (Messgeräte): LCD · Gewicht: 260 g · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36 mm

Lieferumfang:
1 PoE Pro BT-Tester
1 Remoteadapter mit zwei Ports
1 Koaxial-Remoteadapter
1 Alkali-Batterie
1 Bedienungsanleitung
2 Kabel RJ45 auf Krokodilklemme (39 cm)
2 geschirmtes Kabel RJ45 auf RJ45 (15 cm)
2 Kabel RJ11/12 auf RJ11/12 (10 cm)
1 Kabel F-Stecker auf F-Stecker (23 cm)
1 F-81 Koaxialkupplung
1 Adapter BNC-Buchse auf F-Stecker
1 Adapter BNC-Buchse auf F-Buchse
1 Verdrahtungsübersicht im Brieftaschenformat
1 Transporttasche

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android, BLE 5.0 oder höher

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 76 x 160 x 36 mm
Produktabmessung, Tiefe:
36 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Typ (Hersteller-Typ):
PoE Pro BT
Optische Anzeige:
Ja
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Kabeltester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 571,09*
€ 646,81*
Frei Haus
ab € 569,71*
€ 646,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 592,78*
€ 651,04*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 707,80*
€ 776,50*
Frei Haus
ab € 800,90*
€ 868,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,50*
€ 924,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,31*
€ 916,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,08*
€ 891,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,33*
€ 863,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,80*
€ 842,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.