| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2866992-BP Herst.-Nr.: 15706 EAN/GTIN: 4056534059836 |
| |
|
| | |
| LemonRC Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 850 mAh Zellen-Zahl: 2 35 C Softcase XT30
LiPo Akku LEMONRC 850 - 7.4V (35C)
Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit Kompakte Bauformen und perfekte Verarbeitung Speziell entwickelt für den R/C Modellsport Streng selektierte Top-Qualität Frische Ware aus neuester Produktion 30-Punkte Qualitäts Check
LEMONRC LiPo Akkus zählen seit über 15 Jahren zu den meistverkauften Lithium-Polymer Akkus. Dabei wurden die Marke LEMONRC im Hinblick auf Leistung und Lebensdauer ständig mit Hilfe neuester Technologien weiterentwickelt. Mit einer Dauerbelastbarkeit von bis zu 35C (70C Kurzzeit) bieten LEMONRC XT LiPo Akkus genügend Leistungsreserven für fast alle Anwendungen im R/C Modellsport. LEMONRC XT LiPo Akkus sind mit den bewährten XT Steckern ausgestattet. Adapterkabel für andere Steckersysteme sind bei uns erhältlich.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 35 C · Dauerentladestrom: 29.75 A · Gewicht: 48 g · Kapazität (mAh, Ah): 850 mAh · Kurzzeitiger max. Entladestrom: 59.9 A · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: XT30 · Stecksystem Balancer: XH · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden ) = 6,29 Wh Belastung Dauer max. = 29,75A (35C) Belastung Kurzzeit max. = 59,5A (70C) · Zellen-Zahl: 2
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Akkupack | Batterie-, Akku- Technologie: | LiPo | Bauform: | Softcase | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 74 x 25 x 14 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 850 mAh | Stecksystem: | XT30 | Stecksystem Balancer: | XH | Produktabmessung, Höhe: | 14 mm | Produktabmessung, Länge: | 74 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | LemonRC | Belastbarkeit (Akku): | 35 C | Herst.-Teilenr.: | 15706 | Zellen-Zahl: | 2 | Kurzzeitiger max. Entladestrom: | 59.9 A | Dauerentladestrom: | 29.75 A | Anwendungsbereiche: | Modellbau | Spannung: | 7.4 V | Gewicht: | 48 g | Produkt-Art: | Modellbau-Akkupack (LiPo) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, lithium-polymer-akku 7,4v, lithium polymer akku, li-po akkupack, LemonRC, 15706, 2S1P, 850, modellbauakku |
| | |
| |