Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo 25188 Abwehrstoff Insektenvertreiber (Ø x H) 150 mm x 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865802-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     25188
EAN/GTIN:
     4260664814290
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle gardigo
elektrische insektenfalle
Gardigo 25188 Abwehrstoff Insektenvertreiber (Ø x H) 150 mm x 20 mm 1 St.

Gardigo Citronella-Räucher-Set inkl. 10 Spiralen

Angenehm zitroniger Räucher-Geruch
Für entspannte Sommerabende beim Camping, auf der Terrasse, im Garten etc.
Inklusive Räucherschale für optimale Luftzufuhr an der Citronella-Spirale

Gardigo Citronella-Räucher-Set inkl. 10 Spiralen.
Laue Sommerabende im Freien genießen: Unsere Räucherspiralen verbreiten ein angenehm zitroniges Aroma. Die mitgelieferte Räucherschale schützt das Räuchergut vor Wind.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Mücke · Funktionsart: Abwehrstoff · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 150 mm · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 150 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Mücke
Funktionsart:
Abwehrstoff
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Insektenvertreiber
Weitere Suchbegriffe: Gardigo, 25188, Insektenvertreiber, Insekten-Vertreiber, Tierschreck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 7,83*
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.