Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS KPL 64-40/3LD_NA Hohlwand-Gerätedose (B x H x T) 209 x 68 x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865433-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     KPL 64-40/3LD_NA
EAN/GTIN:
     8595568932372
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
KOPOS KPL 64-40/3LD_NA Hohlwand-Gerätedose (B x H x T) 209 x 68 x 40 mm 1 St.

Gerätedose 3-fach für Hohlwand

Bei der Montage muß der Hohlwandrand nicht abgesenkt werden, auf der Unterseite des Dodens befinden sich Zentrierspitzen zur Markierung der Bohrpunkte
Durchstoßmembranen für Kabel und Rohre (6x ø16-20 mm, 2x ø 20-25 mm)

Geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400V und einer Stromstärke bis max. 16 A. Einsetzbar für die Installation in Hohlwänden (z.B.für Gipskartonplatten).

Ausstattung:
Für Niedrigenergie- sowie Passivhäuser gut geeignet
Eingangslochungen aus elastischem Material
die Installation erfolgt nach dem Herausreißen des vorgepressten Eingangs in der Membrane
Durchstoßmembranen für Kabel und Rohre (6x ø16-20 mm, 2x ø 20-25 mm)
Luftdichtheit auch bei durchgezogenem Kabel oder Rohr gesichert
die Installation vermeidet Luftströmung
einsetzen von schraublosen Klemmen möglich

Technische Daten:
Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Herstellerfarbe: Gelb · Montageart (Schalterdosen): Hohlwand · Produktabmessung, Breite: 209 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm

Lieferumfang:
Hohlwanddose,die Dose ist mit Geräteschrauben und Schrauben für die Montage in Hohlwänden bestückt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 209 x 68 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
209 mm
Marke:
KOPOS
Montageart (Schalterdosen):
Hohlwand
Flamm-Widrigkeit (max.):
850 °C
Produkt-Art:
Hohlwand-Gerätedose
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdose, KOPOS, KPL 64-40/3LD_NA, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,43*
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 8,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.