Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-SC-E07 Ladekabel-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865342-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SC-E07
EAN/GTIN:
     5901720137661
Suchbegriffe:
Akyga
AK-SC-E07
Akyga AK-SC-E07 Ladekabel-Adapter

Adapter Type 1 / Tesla AK-SC-E07

Der Akyga® AK-SC-E07 Tesla-Ladeadapter ist ein kleines und handliches Zubehör. Mit ihm können Sie Ihr Tesla-Elektroauto mit einem Ladegerät vom Typ 1 (J1772) aufladen. Er ist ideal für alle, die ein Elektroauto aus Übersee nach Europa gebracht haben. Mit ihm können Sie Ihren Tesla ganz einfach an allgemein verfügbaren Ladestationen aufladen. Außerdem hat der Adapter ein sehr robustes Gehäuse, das ihn vor mechanischen Beschädigungen schützt. Andererseits lässt er sich dank seines kompakten Designs leicht verstauen und transportieren.

Der Adapter ist kompatibel mit Tesla Model S / X / 3 / Y Autos, die für den US-Markt hergestellt werden.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Typ 1 (J1772) Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Tesla Buchse · Anzahl Phasen: 1phasig · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 32 A · Schutzart: IP54 · Weitere technische Daten: Maximale Leistung: 7.2 kW
Produktabmessungen (L x B x H): 87 x 50 x 61 mm
Versorgungsspannung: 230 V
Maximaler Strom: 32 A
IP-Bewertung: IP54
Anschluss 1: Type1 (J1772)
Anschluss 2: Tesla connector
Anzahl der Phasen: 1 Phase

Weitere Informationen:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Typ 1 (J1772) Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Tesla Buchse
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Akyga
Schutzart:
IP54
Anzahl Phasen:
1phasig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
230 V
Gewicht:
186 g
Produkt-Art:
Ladekabel-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 67,68*
€ 97,99*
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 112,66*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 91,20*
€ 115,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.