Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-SC-E07 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Typ 1 Tesla 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-SC-E07 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Typ 1 Tesla 1
Akyga AK-SC-E07 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Typ 1 Tesla 1
Akyga AK-SC-E07 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Typ 1 Tesla 1
Akyga AK-SC-E07 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Typ 1 Tesla 1
Akyga AK-SC-E07 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Typ 1 Tesla 1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107364871
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SC-E07
EAN/GTIN:
     5901720137661
Der Akyga® AK-SC-E07 Tesla-Ladeadapter ist ein kleines und handliches Zubehör. Mit ihm können Sie Ihr Tesla-Elektroauto mit einem Ladegerät vom Typ 1 (J1772) aufladen. Er ist ideal für alle, die ein Elektroauto aus Übersee nach Europa gebracht haben. Mit ihm können Sie Ihren Tesla ganz einfach an allgemein verfügbaren Ladestationen aufladen. Außerdem hat der Adapter ein sehr robustes Gehäuse, das ihn vor mechanischen Beschädigungen schützt. Andererseits lässt er sich dank seines kompakten Designs leicht verstauen und transportieren.

Der Adapter ist kompatibel mit Tesla Model S / X / 3 / Y Autos, die für den US-Markt hergestellt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
Typ 1
Anschluss 2
Tesla
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
186 g
Energie
Anzahl der Phasen
1
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
32 A
Arbeitsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.