| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107364871 Herst.-Nr.: AK-SC-E07 EAN/GTIN: 5901720137661 |
|
|
| | |
| Der Akyga® AK-SC-E07 Tesla-Ladeadapter ist ein kleines und handliches Zubehör. Mit ihm können Sie Ihr Tesla-Elektroauto mit einem Ladegerät vom Typ 1 (J1772) aufladen. Er ist ideal für alle, die ein Elektroauto aus Übersee nach Europa gebracht haben. Mit ihm können Sie Ihren Tesla ganz einfach an allgemein verfügbaren Ladestationen aufladen. Außerdem hat der Adapter ein sehr robustes Gehäuse, das ihn vor mechanischen Beschädigungen schützt. Andererseits lässt er sich dank seines kompakten Designs leicht verstauen und transportieren.
Der Adapter ist kompatibel mit Tesla Model S / X / 3 / Y Autos, die für den US-Markt hergestellt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | Typ 1 | | Anschluss 2 | Tesla | | Handgrifffarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 186 g | Energie | Anzahl der Phasen | 1 | | Maximaler Betriebsstrom pro Phase | 32 A | | Arbeitsspannung | 230 V |
|
| | |
| | | |
| |