Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deye DEYE RW-M6.1 Energiespeicher 51.2 V 120 Ah LiFePO 4 (B x H x T) 475 x 720 x 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861814-BP
Hersteller:
     Deye
Herst.-Nr.:
     DEYE RW-M6.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Energiespeicher-Zentrale
Deye DEYE RW-M6.1 Energiespeicher 51.2 V 120 Ah LiFePO 4 (B x H x T) 475 x 720 x 145 mm

DEYE RWM6.1 6,14 KWh / 51,2V-120Ah Energiespeicher

Hohe Entladeleistung und hohe Leistungsdichte
Intelligentes BMS

Kobaltfreies Lithium-Eisenphosphat (LFP) Energiespeichersystem mit hoher Sicherheit und langer Lebensdauer. Hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte sowie intelligentes BMS-System das umfassenden Schutz bietet. Der modulare Aufbau ist einfach erweiterbar. So können bis zu 32 Einheiten parallel mit max. Kapazität von 196 kWh betrieben werden. Automatische Vernetzung des Batteriemoduls mit automatischer IP-Adressierung. Fernüberwachung und Upgrade der Firmware möglich. Geeignet für private und gewerbliche Anwendungen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: LiFePO 4 · Batterie-Besonderheiten: Wartungsfrei,Zyklenfest · Gewicht: 58 kg · Kapazität (mAh, Ah): 120 Ah · Ladespannung: max. 57.6 V · Ladestrom: 100 A · Produktabmessung, Breite: 475 mm · Produktabmessung, Höhe: 720 mm · Produktabmessung, Tiefe: 145 mm · Schutzart: IP65 · Spannung: 51.2 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +55 °C · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
Energiespeicher
Halteplatte incl. Schrauben
Verbindungskabel Rot/Schwarz
Datenkabel

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiFePO 4
Abmessungen:
(B x H x T) 475 x 720 x 145 mm
Kapazität (mAh, Ah):
120 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
145 mm
Produktabmessung, Höhe:
720 mm
Produktabmessung, Breite:
475 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
LiFePO 4
Marke:
Deye
Schutzart:
IP65
Batterie-Besonderheiten:
Wartungsfrei | Zyklenfest
Typ (Hersteller-Typ):
RW-M6.1
Ladestrom:
100 A
Ladespannung:
max. 57.6 V
Wiederaufladbar:
Ja
Anwendungsbereiche:
Solaranlagen
Spannung:
51.2 V
Gewicht:
58 kg
Produkt-Art:
Energiespeicher
Weitere Suchbegriffe: Energiespeicherzentrale, Zentrale Energiespeicher, blei-akku 120ah, zentrale energiespeicher, Deye, DEYE RW-M6.1, RW-M6.1, Energiespeicher, Stromspeicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.943,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.108,42*
€ 2.509,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.087,03*
€ 2.483,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.016,14*
€ 2.399,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.976,36*
€ 2.351,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.943,78*
€ 2.313,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.