Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect ZKL014SW5 Litze 2 x 0.14 mm² Schwarz 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861445-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     ZKL014SW5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
litze
econ connect ZKL014SW5 Litze 2 x 0.14 mm² Schwarz 5 m

Kupferlitze 2x0,14qmm 5m schw.

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Litzenaufbau: 2 x 18 x 0,1 mm · Material (Details): Kupfer · Max. Liefermenge am Stück: 5 m · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Produktabmessung, Breite: 2.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.3 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Produktabmessung, Höhe:
1.3 mm
Produktabmessung, Breite:
2.7 mm
Marke:
econ connect
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Herst.-Teilenr.:
ZKL014SW5
Typ (Hersteller-Typ):
ZKL0|ツ|14/5SW
Material (Details):
Kupfer
Nennspannung:
500 V
Max. Liefermenge am Stück:
5 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Litzenaufbau:
2 x 18 x 0|ツ|1 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: econ connect, ZKL014SW5, ZKL0, 14/5SW, Schaltlitzte
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
69
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 6,66*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 7,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.