Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect KZL2X014RTBL25 Litze 2 x 0.14 mm² Rot, Blau 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861430-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     KZL2X014RTBL25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
litze rot
econ connect KZL2X014RTBL25 Litze 2 x 0.14 mm² Rot,Blau 25 m

Kupferlitze 2x0,14qmm rot/blau 25m

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot,Blau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Litzenaufbau: 2 x 18 x 0,1 mm · Material (Details): Kupfer · Max. Liefermenge am Stück: 25 m · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Produktabmessung, Breite: 2.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.3 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Rot | Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Produktabmessung, Höhe:
1.3 mm
Produktabmessung, Breite:
2.7 mm
Marke:
econ connect
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Herst.-Teilenr.:
KZL2X014RTBL25
Typ (Hersteller-Typ):
KZL2X0|ツ|14/RTBL
Material (Details):
Kupfer
Nennspannung:
500 V
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Litzenaufbau:
2 x 18 x 0|ツ|1 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 25m, econ connect, KZL2X014RTBL25, KZL2X0, 14/RTBL, Schaltlitzte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 23,64*
€ 4,00*
ab € 14,60*
€ 23,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,04*
€ 26,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,602* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.