Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect KL025OR25 Litze 1 x 0.25 mm² Orange 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861384-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     KL025OR25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
litze orange
econ connect KL025OR25 Litze 1 x 0.25 mm² Orange 25 m

Kupferlitze 0,25qmm orange Spule 25m

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.3 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Orange · Isolationsmaterial: PVC · Litzenaufbau: 1 x 14 x 0,15 mm · Material (Details): Kupfer · Max. Liefermenge am Stück: 25 m · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
econ connect
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Herst.-Teilenr.:
KL025OR25
Typ (Hersteller-Typ):
KL0|ツ|25/25OR
Material (Details):
Kupfer
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
1.3 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Litzenaufbau:
1 x 14 x 0|ツ|15 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, 25m litze, econ connect, KL025OR25, KL0, 25/25OR, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 17,95*
€ 4,00*
ab € 10,85*
€ 17,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,4476* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.