Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog-Digital-Wandler 24, 24 V/AC, V/DC (max) Metz Connect 11043513 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860538-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11043513
EAN/GTIN:
     4250184121985
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais btr
industrierelais
Analog-Digital-Wandler 24,24 V/AC,V/DC (max) Metz Connect 11043513 1 St.

Analog-Digital-Wandler ADU-C12

Interfacetechnik
Interfacebaustein
Wandelmodul
AD-Wandler
Analog-Digital-Wandler
Analog-Digital-Umsetzer
BTR Netcom

Der Analog-Digital-Wandler ADU-C12 verarbeitet Eingangsspannungen von 0 bis 7,5 V DC in 0,5-V-Schritten. Die digitalen Ausgänge schalten entsprechend der anliegenden Eingangsspannung. Die Ausgänge werden alle 1,5 Sekunden aktualisiert und der Schaltzustand per LED signalisiert. Anschluss mit Schraubklemmen, Schaltzustandsanzeige über LEDs.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/AC,24 V/DC · Gewicht: 30 g · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 69.30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 69.30 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
69.30 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
11043513
Betriebsspannung:
24 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 V/AC|ツ| V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
24 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Analog-Digital-Wandler
Weitere Suchbegriffe: Metz Connect, 11043513, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,88*
€ 55,37*
€ 5,95*
ab € 43,94*
€ 55,49*
Frei Haus
ab € 44,69*
€ 56,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,72*
€ 57,14*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 97,09*
€ 110,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.