Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-95284137 Herst.-Nr.: 11043513 EAN/GTIN: 4250184121985 |
| |
|
|  |  |
 | Analog-Dig.-Umsetzer ADU-C12 Der Analog-Digital-Wandler ADU-C12 verarbeitet Eingangsspannungen von 0 bis 7,5 V DC in 0,5-V-Schritten. Die digitalen Ausgänge schalten entsprechend der anliegenden Eingangsspannung. Die Ausgänge werden alle 1,5 Sekunden aktualisiert und der Schaltzustand per LED signalisiert.Anschluss mit Schraubklemmen, Schaltzustandsanzeige über LEDs Weitere Informationen:  |  | Bidirektional: | nein | Galvanische Trennung: | passiv | Nennstromaufnahme: | 35 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 42,77* | € 53,51* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 42,76* | € 53,88* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 44,19* | € 55,41* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 44,26* | € 56,24* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 45,36* | € 56,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|