Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogwert-Geber 24, 24 V/AC, V/DC (max) Metz Connect 11073001 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860518-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11073001
EAN/GTIN:
     4251394607665
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
btr schaltrelais
Analogwert-Geber 24,24 V/AC,V/DC (max) Metz Connect 11073001 1 St.

Analogwertgeber KMA-R-F8

Interfacetechnik
Interfacebaustein
Analogwertgeber
Sollwertgeber
Stellgrößenvorgabe
Ventilstellungen
Mischklappen einstellen
Handbetrieb
Koppelbaustein
BTR Relais
BTR Netcom

Der Analogwertgeber wird für die manuelle Stellgrößeneinstellung verwendet, z. B. für Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, die über den dreistufigen Schalter (ON, OFF, AUTO) auf der Frontseite eingestellt werden. Über die externen Steuerkontaktklemmen B1 und B2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung ON: Die Stellgröße kann mit dem frontseitigen Potentiometer eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 bis 10 V steht an der Klemme Y zur Verfügung. Schalterstellung AUTO: Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet. , Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Sollwertgeber, Handbedienebene mit Rückmeldung, LED-Helligkeit proportional zur Stellgröße, Rückspannungssicher.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federkraftklemme · Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/AC,24 V/DC · Gewicht: 43 g · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 11.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 87.50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 11.20 x 87.50 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
87.50 mm
Produktabmessung, Breite:
11.20 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Typ (Hersteller-Typ):
11073001
Betriebsspannung:
24 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 V/AC|ツ| V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
24 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Gewicht:
43 g
Produkt-Art:
Analogwert-Geber
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais, Metz Connect, 11073001, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 19,84*
10
€ 5,95*
ab € 17,68*
€ 19,91*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,85*
€ 20,10*
10
Frei Haus
ab € 18,176*
€ 20,456*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 49,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.