| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89092937 Herst.-Nr.: 11073001 EAN/GTIN: 4251394607665 |
| |
|
| | |
| Analogwertgeber KMA-R-F8 11073001 Der Analogwertgeber wird für die manuelle Stellgrößeneinstellung verwendet, z. B. für Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, die über den dreistufigen Schalter (ON, OFF, AUTO) auf der Frontseite eingestellt werden. Über die externen Steuerkontaktklemmen B1 und B2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Weitere Informationen: | | Bidirektional: | nein | Galvanische Trennung: | ohne | Nennstromaufnahme: | 19 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: impulsrelais, Messumformer, Schnittstellenwandler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 17,73* | € 19,83* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 17,77* | € 20,03* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,146* | € 20,376* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 17,55* | € 23,48* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 22,76* | € 25,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 203,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|