Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelbaustein 24 V/DC (max) 2 Wechsler Metz Connect 11061925 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860512-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11061925
EAN/GTIN:
     4250184122722
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Koppelbaustein 24 V/DC (max) 2 Wechsler Metz Connect 11061925 1 St.

Koppelbaustein KRA-M8/21-21, 2 Wechsler, 24 V DC

Interfacetechnik
Interfacebaustein
Koppelrelais
Relaiskoppler
Koppelbaustein
Relaismodul
Schaltrelais
Interface-Relais
Elektromechanisch
BTR Netcom

Koppelbausteine dienen der Potentialtrennung zwischen Logik und Last. Anschluss mit Schraubklemmen, geschlossene kompakte Baureihe, integrierte Schutzbeschaltung, sichere Trennung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Gewicht: 45 g · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 11.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 61.30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 11.20 x 61.30 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
61.30 mm
Produktabmessung, Breite:
11.20 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
11061925
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
24 V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Koppelbaustein
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, koppelrelais btr, interface relais, Metz Connect, 11061925, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 12,40*
€ 13,87*
10
Frei Haus
ab € 12,826*
€ 14,306*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,02*
€ 14,54*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,73*
€ 16,36*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 36,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820234-01-9
ab € 0,139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.