Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelbaustein 24, 24 V/AC, V/DC (max) 1 Wechsler Metz Connect 11061213 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860508-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11061213
EAN/GTIN:
     4250184122579
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppelbaustein 24,24 V/AC,V/DC (max) 1 Wechsler Metz Connect 11061213 1 St.

Koppelbaustein KRA-S-M6/21, 1 Wechsler, 24 V AC/DC

Interfacetechnik
Interfacebaustein
Koppelrelais
Relaiskoppler
Koppelbaustein
Relaismodul
Schaltrelais
Interface-Relais
Elektromechanisch
BTR Netcom

Koppelbausteine dienen der Potentialtrennung zwischen Logik und Last. Anschluss mit Schraubklemmen, geschlossene, kompakte Baureihe, integrierte Schutzbeschaltung, mit Handbedienebene.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/AC,24 V/DC · Gewicht: 45 g · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 11.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 61.30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 11.20 x 61.30 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
61.30 mm
Produktabmessung, Breite:
11.20 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
11061213
Betriebsspannung:
24 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 V/AC|ツ| V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
24 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Koppelbaustein
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, industrierelais btr, industrierelais, Metz Connect, 11061213, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,85*
€ 13,37*
1 Tag
18
1
€ 5,90*
ab € 11,68*
€ 15,97*
1
€ 5,46*
ab € 11,68*
€ 16,00*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,37*
€ 16,81*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 24,01*
€ 32,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
850349-02
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.