Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelbaustein 24, 24 V/AC, V/DC (max) 2 Wechsler Metz Connect 11070213 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860499-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11070213
EAN/GTIN:
     4250184123088
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppelbaustein 24,24 V/AC,V/DC (max) 2 Wechsler Metz Connect 11070213 1 St.

Koppelbaustein KRA-F10/21-21, 2 Wechsler, 24 V AC/DC

Interfacetechnik
Interfacebaustein
Koppelrelais
Relaiskoppler
Koppelbaustein
Relaismodul
Schaltrelais
Interface-Relais
Elektromechanisch
BTR Relais
BTR Netcom

Koppelbausteine dienen der Potentialtrennung zwischen Logik und Last. Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), zusätzliche Klemmen für Steckbrücke, Prüfkontakte für jede Klemme, sichere Trennung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federkraftklemme · Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/AC,24 V/DC · Gewicht: 43 g · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 11.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 87.50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 11.20 x 87.50 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
87.50 mm
Produktabmessung, Breite:
11.20 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
11070213
Betriebsspannung:
24 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 V/AC|ツ| V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
24 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
43 g
Produkt-Art:
Koppelbaustein
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, industrierelais btr, industrierelais, Metz Connect, 11070213, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 12,16*
€ 13,65*
10
Frei Haus
ab € 12,626*
€ 14,056*
1
€ 5,46*
ab € 12,04*
€ 17,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,07*
€ 17,02*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 33,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.