Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftertimerrelais 230 V/AC (max) Metz Connect 1102830530 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860472-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1102830530
EAN/GTIN:
     4250184121053
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Überwachungsrelais
Lüftertimerrelais 230 V/AC (max) Metz Connect 1102830530 1 St.

Lüftertimerrelais LTRk-E12, 230 V AC

Mess-Relais
Überwachungs-Relais
Lüftertimer-Relais
Nachlauf Relais
BTR Netcom

Das Lüftertimerrelais wurde speziell zur Steuerung von zweistufigen Motoren konzipiert. Anzugs- und Ausschaltverzögerung sind getrennt und stufenlos einstellbar. Die Ansteuerung erfolgt mit einem zweistufigen Schalter. Mit den beiden gegenseitig verriegelten Ausgängen werden die Motorschütze angesteuert. Funktionsweise:, 1. Bei direkter Wahl der Stufe 2 wird zuerst die Stufe 1 für die eingestellte Anlaufzeit eingeschaltet, so dass der Lüfter auf die Nenndrehzahl hochlaufen kann. Danach wird in Stufe 2 aktiviert.2. Beim Umschalten von Stufe 2 zurück in Stufe 1 oder in Stellung AUS wird eine Ausschaltverzögerung ausgelöst, so dass der Lüfter erst austrudeln kann, bevor die Stufe 1 aktiviert wird.3. Ist Stufe 1 bereits mindestens für die eingestellte Anlaufzeit eingeschaltet, erfolgt die Umschaltung in Stufe 2 sofort. Beim Umschalten von Stufe 1 in 2 darf die Unterbrechung max. 250 ms betragen. Wird diese Zeit überschritten, erfolgt der Ablauf wie in Punkt 1 beschrieben.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V/AC · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 22.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.50 x 75 x 95 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
22.50 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
1102830530
Betriebsspannung:
230 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
230 V/AC (max)
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Lüftertimerrelais
Weitere Suchbegriffe: industrierelais btr, industrierelais, Metz Connect, 1102830530, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 38,51*
€ 47,27*
1
€ 5,46*
ab € 38,17*
€ 48,51*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,89*
€ 49,23*
7 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 38,96*
€ 49,25*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 97,27*
€ 109,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.