Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 110304412005 RKAk-E10 Zeitrelais Ausschaltverzögert 230 V/AC 1 St. 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860460-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110304412005
EAN/GTIN:
     4250184121213
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Metz Connect 110304412005 RKAk-E10 Zeitrelais Ausschaltverzögert 230 V/AC 1 St. 1 Wechsler

Ausschaltverzögertes Zeitrelais RKAk-E10, 230 V AC / 24 V AC/DC, 3-60 s

Zeitrelais
Ausschaltverzögert
Rückfallverzögert
Multizeit
BTR-Zeitrelais
BTR Netcom

Ausschaltverzögertes Zeitrelais mit Zeiteinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (Zeitrelais): Ausschaltverzögert · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/AC,24 V/DC · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 22.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.50 x 70 x 90 mm
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
22.50 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Ausschaltverzögert
Typ (Hersteller-Typ):
RKAk-E10
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 - 230 V/AC
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: industrierelais btr, industrierelais, zeitrelais rückfallverzögert, Metz Connect, 110304412005, RKAk-E10, zeitschaltrelais, nachlauf-relais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 26,73*
€ 34,39*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 26,93*
€ 34,73*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,98*
€ 36,41*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,77*
€ 41,02*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 67,82*
€ 82,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.