| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2860429-BP Herst.-Nr.: TC-11441716 EAN/GTIN: 4064161257242 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS LED bedrahtet Kaltweiß Rund Klar 14400 mcd 30 ° 20 mA 2.7 V,3.4 V
TRU COMPONENTS LED Sortimentsbox 100 Stück
3 mm rund, 30° Standard-Richtwirkung UV-resistenter Kunststoff Kaltweiße Farbe Glasklar Leicht zu benutzen und zu verstauen
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Durchlassspannung U(F): 2.7 V,3.4 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farb-Temperatur: 8500-18000 K · Gehäuse-Typ: 3 mm · Herstellerfarbe: Kaltweiß · Lichtstärke I(V): 14400 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Lieferumfang: Sortiment
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Kaltweiß | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | weiß | Linsentyp (Details): | Rund | Ausführung (LEDs): | Klar | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2.7 V | 3.4 V | Lichtstärke I(V): | 14400 mcd | Abstrahlwinkel: | 30 ° | Gehäuse-Typ: | 3 mm | Farb-Temperatur: | 8500-18000 K | RoHS-konform: | Ja | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, tru components led bedrahtet weiß, led bedrahtet, led bedrahtet weiß, TRU COMPONENTS, TC-11441716, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode |
| | |
| |