Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 2851 Vorhängeschloss 22.50 mm Messing Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859947-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     2851
EAN/GTIN:
     4003482028513
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter 2851 Vorhängeschloss 22.50 mm Messing Zahlenschloss

BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss 80 20 M SB

Massiver Messingkörper
Verstellbare Zahlenkombination
80 15-30 M: drei Zahlenrollen

Dieses praktische BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi 80 20 M SB ist ausgestattet mit einem besonders robusten Korpus. Dieser besteht aus massivem Messing und schützt das integrierte Zahlen-Kombinationsschloss. Das Vorhängeschloss Combi Lock 80 ist mit drei Zahlenrollen ausgestattet.

Ausstattung:
Bügelweite (innen): 8,70 mm
Bügelhöhe (innen): 21,20 mm
Bügelstärke: 3,10 mm

Technische Daten:
Gewicht: 48 g · Herstellerfarbe: Messing · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 22.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 13.30 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Weitere technische Daten: Bügelstärke: 3,2 mm
Bügelweite: 9 mm
Bügelhöhe: 22 mm
Gesamthöhe: 55 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Verstellbares Zahlenschloss Combi Lock 80 20 M SB

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.30 x 22.50 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
13.30 mm
Produktabmessung, Breite:
22.50 mm
Marke:
Burg Wächter
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Material:
Messing
Gewicht:
48 g
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, burg wächter messing vorhangschloss, bügelschloss bügelstärke 3mm, messing bügelschloss, Burg Wächter, 2851, 80 20 M SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 8,38*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 9,04*
4 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,13*
1 Tag
14
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,38*
Lager 102
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.