Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Druckluft-Kompressor TC-AC 190/6/8 OF 6 l 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859910-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4020655
EAN/GTIN:
     4006825669190
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Einhell Druckluft-Kompressor TC-AC 190/6/8 OF 6 l 8 bar

Kompressor TC-AC 190/6/8 OF

Ölfreie, servicefreie Pumpe
6 Liter Drucklufttank
Ergonomische Bauform
Kabelaufwicklung
Haken & Aufbewahrungsfach

Der Kompressor TC-AC 190/6/8 OF ist ein echter Allrounder bei den vielfältigen Aufgaben im Haus, der Werkstatt und Garage. Mit den passenden Tools kann der Kompressor bei zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden: vom Lackieren über das Ölen bis hin zu Ausblas- und Reinigungsarbeiten. Im Handumdrehen sind Reifen, Bälle und Matratzen mit Luft gefüllt. Der kraftvolle Motor arbeitet mit starken 1,2 kW, einer Motordrehzahl von 18.000 Umdrehungen pro Minute und benötigt nur einen geringen Wartungsaufwand. Die integrierte, ölfreie Pumpe erzeugt bis zu 8 bar Betriebsdruck bei einer Ansaugleistung von 190 Litern pro Minute und einer Pumpendrehzahl von bis zu 3.800 Umdrehungen pro Minute. Der mobile Kompressor ist mit einem 6 Liter fassenden Drucklufttank ausgestattet, der ein ausdauerndes Arbeiten erlaubt. Praktisch ist die Kabelaufwicklung an der Rückseite des Gehäuses. Haken und Aufbewahrungsfach für optionales Zubehör sind im Gehäuse integriert. Dank des bis zu 8 bar regulierbaren Druckminderers kann der Kompressor eine Vielzahl von Anwendungen erledigen. Manometer und Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck sind vorhanden. Für einen sicheren Stand während des Betriebes sorgen die Standfüße. Der Anwendersicherheit dient das Sicherheitsventil. Die Entwässerungsschraube erlaubt eine komfortable Wartung.

Ausstattung:
Ölfreie, servicefreie Pumpe für einen geringen Wartungsaufwand
Mobiler Kompressor mit 6 Liter Drucklufttank
Ergonomische Bauform und Handgriff für den einfachen Transport
Praktische Kabelaufwicklung auf der Gehäuserückseite
Haken & Aufbewahrungsfach für optionales Zubehör im Gehäuse
Viele Anwendungen bis 8 bar regulierbar mittels Druckminderer
Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
Standfüße für den sicheren Stand während des Betriebs
Sicherheitsventil sorgt für hohe Anwendersicherheit
Entwässerungsschraube zur komfortablen Wartung

Technische Daten:
Ansaugleistung: 190 l/min · Anzahl Zylinder: 1 St. · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Betriebsspannung: 240 V · Drehzahl (max.): 18000 U/min · Förderleistung: 130 l/min · Gewicht: 8.9 g · Kessel-Inhalt: 6 l · Leistung: 1200 W · Produktabmessung, Breite: 316 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Weitere technische Daten: Max. Motorleistung 1200 W (1.6 PS)
Motordrehzahl 18000 min^-1
Pumpendrehzahl 3800 min^-1
Abgabeleistung bei 0 bar 130 L/min
Abgabeleistung bei 4 bar 77 L/min
Abgabeleistung bei 7 bar 55 L/min
Kesselinhalt 6 L
Zylinderzahl 1 STK
Schalldruckpegel LpA 77 dB (A)
Schallleistungspegel LwA 97 dB (A)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
316 mm
Marke:
Einhell
Förderleistung:
130 l/min
Betriebs-Überdruck:
8 bar
Betriebsspannung:
240 V
Leistung:
1200 W
Ansaugleistung:
190 l/min
Kessel-Inhalt:
6 l
Anzahl Zylinder:
1 St.
Drehzahl (max.):
18000 U/min
Gewicht:
8.9 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Weitere Suchbegriffe: mobile druckluftkompressoren 8 bar, mobile druckluftanlage, mobile druckluftkompressoren einhell, Einhell, 4020655, TC-AC 190/6/8 OF, kompressoren, kompressor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,11*
€ 147,42*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 123,54*
€ 147,43*
€ 3,50*
ab € 133,41*
€ 158,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.