Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Schlüsselkasten KB 35 W 28390 Anzahl Haken 35 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859833-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     28390
EAN/GTIN:
     4003482283905
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Burg Wächter Schlüsselkasten KB 35 W 28390 Anzahl Haken 35 Weiß

KB 35 W

Abschließbar durch Zahlenschloss mit 3 Zahlenrollen
Kombination verstellbar
Lackierung in Weiß

Die BURG-WÄCHTER Schlüsselbox KB 35 W sorgt mit ihren 35 Haken für Ordnung. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
35 Haken
Hakenabstand: 27 mm

Technische Daten:
Anzahl Haken: 35 · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 330 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm · Weitere technische Daten: Material: Stahlblech

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Schlüsselbox mit 35 Haken, Inkl. 2 Schlüssel und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 235 x 330 x 75 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Marke:
Burg Wächter
Anzahl Haken:
35
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, schlüsselkasten weiß, Burg Wächter, 28390, KB 35 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.