| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2859811-BP Herst.-Nr.: 3111 EAN/GTIN: 4003482031117 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter 3111 Universalzylinder
BURG-WÄCHTER Universalzylinder ZS 81 SB mit 3 Riegeln
Aus hochfestem, vernickeltem Zinkdruckguss Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel Riegel im 90° Winkel verstellbar
Dieser BURG-WÄCHTER Universalzylinder ZS 81 SB besteht aus hochfestem und zusätzlich vernickeltem Zinkdruckguss. Der Zylinder ist für Materialstärken von 1 bis 2 mm verwendbar. Mithilfe eines der beiden mitgelieferten Wendeschlüsseln ist das Öffnen und Schließen des Scheibenzylinders besonders mühelos. Der Riegel ist im 90° Winkel verstellbar. Der Zylinder wird mit einer Klemmfeder geliefert. Zwei Schlüssel sowie 3 verschiedene Riegel sind im Lieferumfang enthalten.
Ausstattung: ZS 76, 77, 77 H, 84-86: mit Befestigungsmutter ZS 80-82: mit Klemmfeder Alle Modelle serienmäßig mit drei verschiedenen Riegeln (außer ZS 77 H und ZS 84)
Technische Daten: Weitere technische Daten: Für Materialstärken: von 1 bis 2 mm
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Universalzylinder ZS 81 SB, Klemmfeder, 2 Schlüssel
Hinweis: Achten Sie während der Montage darauf, dass der Schlüssel bis nach dem vollendeten Einbau im Schloss stecken bleibt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Burg Wächter | Produkt-Art: | Universalzylinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Burg Wächter, 3111, ZS 81 SB mit 3 Riegeln, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,35* | € 10,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,63* | € 10,06* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,04* | € 10,49* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,34* | € 10,78* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 8,32* | € 12,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|