| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2859802-BP Herst.-Nr.: 22361 EAN/GTIN: 4003482223611 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter 22361 Ersatzzylinder
BURG-WÄCHTER Zylinder ZBK 70.SB
ZBK: Ersatzzylinder für Briefkästen verschiedener Fabrikate
Der BURG-WÄCHTER Zylinder für Briefkästen ZBK 70 SB ist ein Ersatzzylinder für JU-Briefkastenmodelle.
Ausstattung: Aus hochfestem, vernickeltem Zinkdruckguss Scheibenzylinder Mit Wendeschlüssel Riegel im 90° Winkel verstellbar Mit Befestigungsmutter Für Fabrikat: JU
Technische Daten: Weitere technische Daten: Bohrlochdurchmesser: 18*15 mm
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Ersatzzylinder ZBK 70 SB, Befestigungsmutter, 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Burg Wächter | Produkt-Art: | Ersatzzylinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Burg Wächter, 22361, ZBK 70.SB, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,64* | € 10,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,99* | € 11,18* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,10* | € 12,74* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,85* | € 13,90* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,93* | € 14,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|