| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2859791-BP Herst.-Nr.: 2211 EAN/GTIN: 4003482022115 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter 2211 Sicherheitsüberfalle 40 mm
BURG-WÄCHTER Panzer-Überfalle PL 2 SB
Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern Schwere Ausführung Mit zwei Doppelgelenken
Die BURG-WÄCHTER Panzer-Überfalle PL 2 SB ist wetterfest verzinkt mit verdeckten Schraublöchern. Es handelt sich um eine schwere Ausführung mit 2 Doppelgelenken.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Weitere technische Daten: Öse Ø: 12 mm
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Standard Panzer-Überfalle PL 2 SB
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 180 mm x 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Produktabmessung, Breite: | 40 mm | Marke: | Burg Wächter | Produkt-Art: | Sicherheitsüberfalle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,77* | € 29,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 21,13* | € 29,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,06* | € 32,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|