Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 29961 Vorhängeschloss 20.00 mm gleichschließend Messing Schlüsselschloss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859787-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     29961
EAN/GTIN:
     4003482299616
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter 29961 Vorhängeschloss 20.00 mm gleichschließend Messing Schlüsselschloss

BURG-WÄCHTER Vorhängeschloss-Set DUO 400 E HB 20 26 SB

Gehärtet und verchromt
Hohe Zerreißfestigkeit
Hohe Anzahl verschiedener Schließungen

Das BURG-WÄCHTER Vorhängeschloss-Set besteht aus 2 gleichschließenden Schlössern mit kompaktem Messingkorpus. Der hohe Bügel ist gehärtet und verchromt. Die Innenteile sind nicht-rostend. Vier Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
2er Set
Doppelt verriegelt ab Größe 30 mm
Innenteile nicht rostend

Technische Daten:
Gewicht: 74 g · Herstellerfarbe: Messing · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 20.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 50.60 mm · Produktabmessung, Länge: 9.10 mm · Schließmechanismus: gleichschließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Weitere technische Daten: Bügelstärke: 3,5 mm
Bügelweite: 11 mm
Bügelhöhe: 23 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Vorhängeschloss-Set 2er-Set DUO 400 20 26 SB, Inkl. 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.10 x 20.00 x 50.60 mm
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Höhe:
50.60 mm
Produktabmessung, Länge:
9.10 mm
Produktabmessung, Breite:
20.00 mm
Marke:
Burg Wächter
Schließmechanismus:
gleichschließend
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Sets (LOV - nur für Titel):
2er Set
Gewicht:
74 g
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, bügelschloss bügelstärke 4mm, messing bügelschloss, Burg Wächter, 29961, DUO 400 E HB 20 26 SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,18*
€ 13,36*
5 Tage
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 13,38*
1 Tag
14
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 14,70*
Lager 102
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,89*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,88*
€ 34,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.