Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 33681 Vorhängeschloss 40.00 mm verschieden schließend Messing Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859766-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     33681
EAN/GTIN:
     4003482336816
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter 33681 Vorhängeschloss 40.00 mm verschieden schließend Messing Schlüsselschloss

BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss 222 HB 40 65 SB

Massiver Messingkörper
Bügel stahlhart ab Größe 30 mm
Doppelt verriegelt ab Größe 40 mm

Das BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss C-Line 222 HB 40 65 SB hat einen massiven Messingkörper und bietet eine solide Qualität. Der hohe Bügel ist stahlhart und doppelt verriegelt.

Ausstattung:
Mit hohem Bügel
Bügelweite (innen): 20,00 mm
Bügelhöhe (innen): 65,00 mm
Bügelstärke: 6,00 mm

Technische Daten:
Gewicht: 147 g · Herstellerfarbe: Messing · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 40.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 103 mm · Produktabmessung, Länge: 12.70 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügelstärke: 6 mm
Bügelweite: 20 mm
Bügelhöhe: 65 mm
Gesamthöhe: 103 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Vorhängeschlos C-Line 222 HB 40 65 SB, inkl. 2 Schlüssel

Hinweis:
Nicht in Sonderausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.70 x 40.00 x 103 mm
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Höhe:
103 mm
Produktabmessung, Länge:
12.70 mm
Produktabmessung, Breite:
40.00 mm
Marke:
Burg Wächter
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Gewicht:
147 g
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Burg Wächter, 33681, 222 HB 40 65 SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 19,09*
€ 4,00*
ab € 9,66*
€ 19,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.