Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 1600 HB 170/210 Bügelschloss Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859760-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     39890
EAN/GTIN:
     4003482398906
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Burg Wächter 1600 HB 170/210 Bügelschloss Schlüsselschloss

BURG-WÄCHTER Langbügelschloss 1600 HB 170/210

Extra robustes Langbügelschloss
Korpus und Bügel aus gehärtetem Stahl
Doppelt verriegelt

Das BURG-WÄCHTER Langbügelschloss 1600 HB ist extra robust. Mit einer Bügelstärke von 16 Millimetern setzt es Aufbruchsversuchen einen massiven Widerstand entgegen. Korpus und Bügel bestehen aus gehärtetem Stahl. Dazu kommt eine doppelte Verriegelung. Für Langlebigkeit und Komfort sorgen beim Bügelschloss 1600 HB 170/210 die Ummantelung aus strapazierfähigem Kunststoff und die bewegliche Schutzkappe für das Schließwerk. Diese schützt das Schloss vor Regen wie vor Spritzwasser. Dank der integrierten Rahmen-Halterung kann das Schloss ganz komfortabel am Rad transportiert werden. Die Bügelhöhe beträgt 210 mm, die Bügelweite 106 mm. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Bügel und Korpus mit strapazierfähigem Kunststoff ummantelt
Mit praktischer Halterung
Mit Schlüssellochverdeck

Technische Daten:
Bügel-Durchmesser: 16 mm · Verschluss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Material: Stahl/Kunststoff
Bügelstärke: 16 mm
Bügelweite: 106 mm
Bügelhöhe: 210 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Langbügelschloss 1600 HB, Inkl. Rahmenhalterung und 2 Schlüsseln

Weitere Informationen:
Bügel-Durchmesser:
16 mm
Inhalt:
1 St.
Marke:
Burg Wächter
Verschluss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Bügelschloss
Weitere Suchbegriffe: Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, burg-wächter vorhangschloss verzinkt, bügelschloss burgwächter, hangschloss, Burg Wächter, 39890, 1600 HB 170/210, Fahrradsicherung, Bikesicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,73*
€ 24,86*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 18,30*
€ 24,88*
€ 7,95*
ab € 18,05*
€ 25,51*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 29,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.