| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-79745325 Herst.-Nr.: 1600 HB 170/210 EAN/GTIN: 4003482398906 |
| |
|
| | |
| Das extrastarke Langbügelschloss 1600 HB Der erste Handgriff zeigt es bereits: Das Bügelschloss HB 1600 170/210 ist ein echtes Schwergewicht. Mit 1520 Gramm und einer Bügelstärke von 16 Millimetern setzt es Aufbruchsversuchen einen massiven Widerstand entgegen. Denn Korpus und Bügel bestehen aus gehärtetem Stahl. Dazu kommt eine doppelte Verriegelung. Alles zusammen bietet das perfekte Gesamtpaket in Sachen Sicherheit. Und das ist wichtig. Schließlich werden jedes Jahr in Deutschland ca. 300.000 Fahrräder gestohlen.
Ein Bügelschloss ist langlebig und komfortabel Für Langlebigkeit und Komfort sorgen beim Bügelschloss 1600 HB 170/210 die Ummantelung aus strapazierfähigem Kunststoff und die bewegliche Schutzkappe für das Schließwerk. Diese schützt das Schloss vor Regen wie vor Spritzwasser. Dank der integrierten Rahmen-Halterung kann das Schloss ganz komfortabel am Rad transportiert werden. Die Bügelhöhe beträgt 210 mm, die Bügelweite 106 mm. Somit können Sie Ihr Fahrrad gut an befestigten Objekten fixieren. Denn ohne diese Sicherung erhöht sich die Gefahr, dass ein Fahrrad einfach mitgenommen wird. Die Diebe knacken das Schloss dann erst in aller Ruhe an einem sicheren Ort.
Vielseitig einsetzbares Fahrradschloss Natürlich bietet das Langbügelschloss noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten. So ist es auch bestens für die Sicherung von Motorrädern und Rollern geeignet. Dasselbe gilt für die immer beliebter werdenden E-Bikes und E-Scooter. Des Weiteren sichern Sie mit dem Bügelschloss 1600 HB 210/170 auch Handwerks- und Gartengeräte. Zusätzlich kann das Schloss im Baugewerbe zur Sicherung wertvoller Geräte verwendet werden. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl an beigefügten Steckschlössern | 2 Stück(e) | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1520 g | Merkmale | Geeignet für Fahrrad | Ja | | Geeignet für Motorrad | Ja | | Typ | U-Schloss | | Geeignet für Roller | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Schloss Art | Schlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |