Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 29921 Vorhängeschloss 25.00 mm gleichschließend Messing Schlüsselschloss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859686-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     29921
EAN/GTIN:
     4003482299210
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter 29921 Vorhängeschloss 25.00 mm gleichschließend Messing Schlüsselschloss

BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss TRIO 222 20 SB

Massiver Messing-Korpus
Bügel stahlhart
Inkl. 4 Schlüssel

Das BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss-Set Trio 222 20 SB hat einen massiven Messingkörper und bietet eine solide Qualität. Das Set beinhaltet 3 gleichschließende Schlösser und 4 Schlüssel.

Ausstattung:
3er Set
Bügelweite (innen): 10,00 mm
Bügelhöhe (innen): 11,00 mm
Bügelstärke: 3,50 mm

Technische Daten:
Gewicht: 98 g · Herstellerfarbe: Messing · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 25.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 9.30 mm · Schließmechanismus: gleichschließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Sets (LOV - nur für Titel): 3er Set · Weitere technische Daten: Bügelstärke: 3,5 mm
Bügelweite: 10 mm
Bügelhöhe: 11 mm
Gesamthöhe: 35 mm

Lieferumfang:
3 BURG-WÄCHTER VorhangschlösserTrio C-Line 222 20 SB + 4 Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.30 x 25.00 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
9.30 mm
Produktabmessung, Breite:
25.00 mm
Marke:
Burg Wächter
Schließmechanismus:
gleichschließend
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Sets (LOV - nur für Titel):
3er Set
Gewicht:
98 g
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, Burg Wächter, 29921, TRIO 222 20 SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 17,29*
1
€ 4,00*
ab € 13,21*
€ 19,10*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 20,19*
1 Tag
10
1
€ 5,90*
ab € 15,16*
€ 21,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,98*
€ 22,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,54*
€ 19,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,62667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.