Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong 4G LTE Router 300 WLAN Router 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859659-BP
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     4GROUTER300V2
EAN/GTIN:
     9120072374821
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Strong 4G LTE Router 300 WLAN Router 2.4 GHz

4G LTE WLAN-Router bis zu 150 Mbit/s, mobiles Internet für unterwegs

LTE Geschwindigkeit bis zu 150 Mbit/s
Funktioniert mit jeder SIM Karte jedes Anbieters
WiFi Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s

Teilen Sie Ihre 4G LTE Internet Verbindung mit jedem Gerät an jedem beliebigen Ort!
Haben Sie eine langsame Internet Verbindung zu Hause? Bräuchten Sie vielleicht eine weitere In-ternet Anbindung für besondere Zwecke? Oder wollen Sie auch ein schnelles Internet in Ihrem Wochenendhaus oder in Ihrem Campingbus? Dann ist unser 4G LTE Router 300 genau das was Sie benötigen!Stecken Sie eine SIM Karte eines beliebigen An-bieters (Mobilfunkbetreibers) ein und surfen Sie einfach los mit bis zu 150 Mbit/s.Geschwindig-keit und Reichweite hängen vom Betreiber und seinem Servicenetz ab. Keine Konfiguration nötig und keine Bindung, bei freier Wahl des Anbieters.Teilen Sie Ihre schnelle Internet Verbindung über das WLAN Ihres 4G LTE-Routers und surfen Sie mit bis zu 300 Mbit/s und verbinden Sie Geräte wie den PC, Smart TV, Spielekonsolen oder Hy-brid-Receiver zusätzlich mit dem Ethernet-An-schluss Ihres 4G LTE Routers. Das Produkt beinhaltet 2 externe, abnehmbare Antennen für einen verbesserten 4G LTE Emp-fang, sowie 2 SIM Karten Adapter, um SIM Karten jeden beliebigen Formats verwenden zu können.

Ausstattung:
LTE Geschwindigkeit bis zu 150 Mbit/s
Funktioniert mit jeder SIM Karte jedes Anbieters
WiFi Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s
802.11 n/b/g Standard
300 Mbit/s @ 2.4 GHz
2x verstellbare externe Antennen für maximale Abdeckung und Zuverlässigkeit
Connect & Secure (WPS) Taste für eine bequeme Installation
Volle PIN Kontrolle für die 4G LTE Verbindung
Kann mit beliebigen SIM Karten Formaten betrieben werden
WPA/WPA2™ für die höchste Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung
WLAN Ein/Aus Taste
4 Ethernet-Anschlüsse für alle kabelgebundenen Geräte
2 SIM Karten Adapter, die für jede Art von SIM Karte geeignet sind

Technische Daten:
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 4 x · Anzahl 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: 1 x · Anzahl Antennen: 4 x · Gewicht: 0.35 kg · LTE-Frequenz: 800 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2500 MHz,2600 MHz · LTE-Geschwindigkeit: 150 MBit/s · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100 MBit/s),microSD · WLAN Standard: IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz

Lieferumfang:
STRONG 4G LTE Router 300,RJ45 Ethernet-Kabel,Externer Netzadapter,2x Abnehmbare, externe 4G LTE Antennen,Micro- auf Standard-SIM Adapter,Nano- auf Standard-SIM Adapter,Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
68 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100 MBit/s) | microSD
WLAN Standard:
IEEE802.11n | IEEE802.11g | IEEE802.11b
LTE-Frequenz:
800 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 2100 MHz | 2300 MHz | 2500 MHz | 2600 MHz
LTE-Geschwindigkeit:
150 MBit/s
Typ (Hersteller-Typ):
4G LTE Router 300
Anzahl Antennen:
4 x
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
4 x
Anzahl 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports:
1 x
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz
Gewicht:
0.35 kg
Produkt-Art:
WLAN Router
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, 3g router, Strong, 4GROUTER300V2, 4G LTE Router 300, WLAN einrichten, WLAN installieren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 57,67*
€ 73,04*
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 75,29*
€ 4,00*
ab € 59,00*
€ 75,29*
€ 5,95*
ab € 60,01*
€ 75,79*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 64,82*
€ 82,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.