Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-C308302 Herst.-Nr.: 4GROUTER300V2 EAN/GTIN: 9120072374821 |
| |
|
|  |  |
 | Teilen Sie Ihre 4G LTE Internet Verbindung mit jedem Gerät an jedem beliebigen Ort! Haben Sie eine langsame Internet Verbindung zu Hause? Bräuchten Sie vielleicht eine weitere In-ternet Anbindung für besondere Zwecke? Oder wollen Sie auch ein schnelles Internet in Ihrem Wochenendhaus oder in Ihrem Campingbus? Dann ist unser 4G LTE Router 300 genau das was Sie benötigen!Stecken Sie eine SIM Karte eines beliebigen An-bieters (Mobilfunkbetreibers) ein und surfen Sie einfach los mit bis zu 150 Mbit/s.Geschwindig-keit und Reichweite hängen vom Betreiber und seinem Servicenetz ab. Keine Konfiguration nötig und keine Bindung, bei freier Wahl des Anbieters.Teilen Sie Ihre schnelle Internet Verbindung über das WLAN Ihres 4G LTE-Routers und surfen Sie mit bis zu 300 Mbit/s und verbinden Sie Geräte wie den PC, Smart TV, Spielekonsolen oder Hy-brid-Receiver zusätzlich mit dem Ethernet-An-schluss Ihres 4G LTE Routers. Das Produkt beinhaltet 2 externe, abnehmbare Antennen für einen verbesserten 4G LTE Emp-fang, sowie 2 SIM Karten Adapter, um SIM Karten jeden beliebigen Formats verwenden zu können. Features: LTE Geschwindigkeit bis zu 150 Mbit/s Funktioniert mit jeder SIM Karte jedes Anbieters WiFi Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s Lieferumfang: STRONG 4G LTE Router 300 + RJ45 Ethernet-Kabel + Externer Netzadapter + 2x Abnehmbare, externe 4G LTE Antennen + Micro- auf Standard-SIM Adapter + Nano- auf Standard-SIM Adapter + Anleitung Weitere Informationen:  |  | LTE-Frequenz: | 800 MHz + 900 MHz + 1800 MHz + 1900 MHz + 2100 MHz + 2300 MHz + 2500 MHz + 2600 MHz | LTE-Geschwindigkeit: | 150 MBit/s | Tiefe: | 68 mm | Höhe: | 175 mm | Breite: | 185 mm | Gewicht: | 0.35 kg | Typ: | 4G LTE Router 300 | Anzahl Antennen: | 4 x | Anzahl 10/100 MBit/s Ports: | 4 x | 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: | 1 x | Schnittstellen: | LAN (10/100 MBit/s) + microSD | WLAN Standard: | IEEE802.11n + IEEE802.11g + IEEE802.11b | Produkt-Art: | WLAN Router | WLAN-Frequenz: | 2.4 GHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 50,68* | € 64,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 55,15* | € 70,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 57,72* | € 73,04* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 59,35* | € 75,29* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 58,84* | € 75,29* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|