Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong 4GROUTER300V2 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong 4GROUTER300V2 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4GROUTER300V2 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4GROUTER300V2 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4GROUTER300V2 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4GROUTER300V2 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4GROUTER300V2 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4GROUTER300V2 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104887966
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     4GROUTER300V2
EAN/GTIN:
     9120072374821
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Benutzerhandbuch
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSID, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Firewall
Ja
URL-Filterung
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
350 g
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Haus
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
LTE
2G-Standards
Edge, GPRS, GSM
3G-Standards
DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
2G-Bänder werden unterstützt
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Anzahl SIM-Karten
1
Datenübertragungsrate (LTE) (Download)
150 Mbit/s
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Externes Netzteil
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6
Antenne
Antennentyp
Intern & extern
Anzahl der Antennen
4
Entfernbare Antennen
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.