Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markt & Technik OpenOffice 4.1.14 Vollversion, 1 Lizenz Windows Office-Paket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859374-BP
Hersteller:
     Markt+Technik Verlag
Herst.-Nr.:
     81334
EAN/GTIN:
     4251357813348
Suchbegriffe:
Office
Office Suite
Office-Anwendung
Office-Anwendungen
Markt & Technik OpenOffice 4.1.14 Vollversion, 1 Lizenz Windows Office-Paket

OpenOffice 4.1.14 Standard

Neueste Version von OpenOffice in deutscher Sprache
Mehr als 15.000 Office-Vorlagen mit Vorschau-Explorer für schnelles Finden und Sortieren
1.000 Schriften für jeden Anlass
Detailliertes PDF-Handbuch zum Nachschlagen
100% Kompatibel mit Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint
Zusammenarbeit mit Microsoft SharePoint möglich
Verbesserte Leistung

Das perfekte Office-Paket - 100% kompatibel zu Microsoft Office + Word + Excel + PowerPoint

Die beliebte Office-Suite bietet mit ihren verschiedenen Modulen von der Textverarbeitung über Präsentationen bis zu Tabellenkalkulationen alle wichtigen Funktionen, die Sie für Ihre tägliche Arbeit am PC benötigen.
Sie ist voll kompatibel mit Microsoft Office aller Versionen von 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 und 365
EXTRA: Desweiteren erhalten Sie in diesem Paket zahlreiche Schriften und eine große Auswahl an über 15.000 Office-Vorlagen – übersichtlich nach Themen geordnet, sodass Sie schnell die passende finden.

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Medientyp: DVD · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch · Version: 4.1.14 Standard

Systemvoraussetzungen:
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 oder Vista (32 Bit / 64 Bit),mind. 512 MB RAM,ca. 700 MB freier Festplattenspeicher,DVD-Laufwerk

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Medientyp:
DVD
Marke:
Markt & Technik
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion|ツ| 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows
Anzahl Lizenzen:
1
Version:
4.1.14 Standard
Produkt-Art:
Office-Paket
Weitere Suchbegriffe: Office-Software, Officeanwendung, Officeanwendungen, Officeanwendungen Lizenzen, windows office, office suite, Markt & Technik, 81334, OpenOffice 4.1.14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 15,63*
€ 4,00*
ab € 10,72*
€ 15,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.