Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Electronics XBOOM Go DXG5 Bluetooth® Lautsprecher AUX, Outdoor, Wasserfest Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859327-BP
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     DXG5QGR.DDEULLK
EAN/GTIN:
     8806091810892
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
LG Electronics XBOOM Go DXG5 Bluetooth® Lautsprecher AUX,Outdoor,Wasserfest Grau

LG XBOOM Go DXG5Q Bluetooth Speaker

20 Watt Sound
SOUND BOOST
IP67 Spritzwasserschutz
18 h Akkulaufzeit

Der LG XBOOM Go vereint tiefe Bässe, kraftvollen Sound und die neueste Soundtechnologie von LG.

Play, Light and Boost.
Musik, stimmungsvolle Beleuchtung und starker Sound: LG XBOOM Go.

Der neue Track Type Woofer liefert satten Sound
Mit dem Track Type Woofer können Sie Ihre Lieblingssongs noch intensiver und in voller Lautstärke genießen.

Ausstattung:
Der LG XBOOM Go vereint tiefe Bässe, kraftvollen Sound und die neueste Soundtechnologie von LG.

Play, Light and Boost.
Musik, stimmungsvolle Beleuchtung und starker Sound: LG XBOOM Go.

Der neue Track Type Woofer liefert satten Sound
Mit dem Track Type Woofer können Sie Ihre Lieblingssongs noch intensiver und in voller Lautstärke genießen.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 18 h · Anwendungsbereich (Smart Home): Audio,Entertainment · Bluetooth Version: 5.1 · Gewicht: 700 g · Herstellerfarbe: Grau · Kabellose Ladefunktion: Nein · Mobile Lautsprecher-Besonderheiten: AUX,Outdoor,Wasserfest · Produktabmessung, Breite: 222 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio-Line-in,Bluetooth® · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Übertragungsart (Details): Bluetooth®

Lieferumfang:
Lieferumfang (zusätzlich zum Lautsprecher selbst) Bedienungsanleitung, USB-C® Kabel

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.1
Abmessungen:
(B x H x T) 222 x 83 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
222 mm
Marke:
LG Electronics
Anwendungsbereich (Smart Home):
Audio | Entertainment
Farbe:
grau
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Audio-Line-in | Bluetooth®
Mobile Lautsprecher-Besonderheiten:
AUX | Outdoor | Wasserfest
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Akku-Laufzeit (max.):
18 h
Übertragungsart (Details):
Bluetooth®
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Bluetooth® Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, bluetooth lautsprecher 20w, portable lautsprecher, lg bluetooth lautsprecher, LG Electronics, DXG5QGR.DDEULLK, XBOOM Go DXG5, BT Speaker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,70*
€ 118,60*
€ 3,50*
ab € 92,79*
€ 118,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,80*
€ 118,73*
Frei Haus
ab € 93,85*
€ 120,09*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 136,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.